Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Plakatständer, Poster,700x1000mm,Aluminiumrahmen,PVC-Schutzfolie,wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902205
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902205
EAN/GTIN:
     5028252193597
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Nobo Plakatständer, Poster. 700 x 1000 mm. Plakatständer mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 755 x 1255 x 690 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
125.5
Breite:
70.5
Tiefe:
69
Beschreibung der Besonderheiten:
Poster. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Material des Rahmens:
Aluminium
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902204
ab € 169,67*
Zubehör
Nobo
1902206
ab € 99,03*
Zubehör
Nobo
1902207
ab € 80,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.