Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902207
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902207
EAN/GTIN:
     5028252194112
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Plakatständer, DIN A2. Plakatständer mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 475 x 870 x 480 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tiefe:
48
Höhe:
87
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A2. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite:
47.5
Farbe:
silber
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902375
ab € 9,60*
Zubehör
Nobo
1902204
ab € 168,91*
Zubehör
Nobo
1902205
ab € 136,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.