Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902208
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902208
EAN/GTIN:
     5028252193610
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Plakatrahmen, DIN A0. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 900 x 1245 x 20 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
silber
Tiefe:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A0. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Breite:
90
Höhe:
124.7
magnethaftend:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 21,37*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.