Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1900846
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900846
EAN/GTIN:
     5028252108263
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Nobo Schaukasten Extraflach. Für den Innenbereich. Für 4 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Acrylglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: bruchfestes Acrylglas. Format: 510 x 680 x 22 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 4 x DIN A4. Mit abschließbarer Glastür. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Inklusuve 2 Schlüsseln.
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas, bruchfest
Tiefe:
2.2
Breite:
51
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Klapptür
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe:
68
Farbe des Rahmens:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902208
ab € 84,77*
Zubehör
Nobo
1902211
ab € 30,62*
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 23,84*
Zubehör
Nobo
1902213
ab € 15,32*
Zubehör
Nobo
1902214
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.