Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A2, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902212
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902212
EAN/GTIN:
     5028252194082
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Nobo Plakatrahmen, DIN A2. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 475 x 652 x 17 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
47.5
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A2. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Farbe des Rahmens:
silber
magnethaftend:
Nein
Tiefe:
1.7
Farbe:
silber
Höhe:
65.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902208
ab € 84,39*
Zubehör
Nobo
1902211
ab € 30,62*
Zubehör
Nobo
1902213
ab € 15,29*
Zubehör
Nobo
1902214
ab € 11,01*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.