Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A1, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902211
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902211
EAN/GTIN:
     5028252193641
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Plakatrahmen, DIN A1. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 650 x 900 x 17 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.7
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A1. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
magnethaftend:
Nein
Farbe:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite:
65
Höhe:
90
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 22,49*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.