Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Desktop Flipchart Barracuda, magnetisch, mit Gummifüssen, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1902267
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902267
EAN/GTIN:
     5028252198578
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Desktop Flipchart Barracuda. Magnetisch. Mit rückwärtiger Stütze zur stabilen und einfachen Aufstellung auf dem Tisch. Mit Gummifüssen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage über die gesamte Breite. Lieferung inklusive B1-Flipchartblock, einem Marker mit Wischer und einer Transportasche. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl. Format: 675 x 550 x 105 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit rückwärtiger Stütze zur Aufstellung auf dem Tisch. Mit Gummifüssen. Inklusive Block.
Verwendung für Papierformate:
DIN B1
eff. Tiefe bei Aufstellung:
105
Breite:
675
Anzahl der Hüllen:
0
max. Anzahl der Erweiterungshüllen:
0
Höhe:
550
Farbe:
weiß
Werkstoff:
lackierter Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
34631170
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.