Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1902393
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902393
EAN/GTIN:
     5028252250269
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Geeignet für alle Projektionsarten. Mit aufrollbarer Projektionsfläche, stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 6,1 kg. Projektionsfläche: 1950 x 1460 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 2100 x 1590 x 65 mm.
Weitere Informationen:
Leuchtdichtefaktor:
1,1
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Höhe:
146
Masse (Gewicht):
6.1
Material des Rahmens:
Metall
Garantiedauer:
1 Jahr
Breite des Bildrandes:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen.
geeign. Neigungswinkel:
50°
Garantie gewährt:
Ja
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Breite:
195
Nettogewicht:
6.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902391
ab € 80,90*
Zubehör
Nobo
1902391W
ab € 92,75*
Zubehör
Nobo
1902392W
ab € 129,86*
Zubehör
Nobo
1902392
ab € 92,13*
Zubehör
Nobo
1902393W
ab € 153,57*
Zubehör
Nobo
1902394W
ab € 178,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.