Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1902562
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902562
EAN/GTIN:
     5028252063876
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 6 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Mit strapazierfähiger, Korkrückwand. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 708 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
magnethaftend:
Nein
Farbe:
kork
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Höhe:
66.7
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Breite:
70.8
Schloss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren. Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Tür:
Klapptür
Tiefe:
4.3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,44*
Zubehör
Nobo
1902577
ab € 80,21*
Zubehör
Nobo
1902579
ab € 143,59*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 278,07*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,89*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 384,38*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 372,37*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,15*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,62*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,48*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 134,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.