Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 9xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1902556
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1902556
EAN/GTIN:
5028252063937
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 9 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Mit strapazierfähiger, farbechter Textilrückwand (BS1006). Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 708 x 969 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schloss vorhanden:
Ja
Breite:
70.8
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
96.9
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 9 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Tür. Die Front ist komplett herunterklappbar. Mit farbechter Textilrückwand (BS1006). Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Material des Rahmens:
Aluminium
magnethaftend:
Nein
Tiefe:
4.3
Ausführung der Tür:
Klapptür
Garantiedauer:
10 Jahre
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Garantie gewährt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
,
Flügeltürschaukasten
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
innenbereich schaukasten blau filz
,
displayschaukasten innen
,
flach vitrine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 12xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902581
ab € 195,29*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 12xA4, Filz, Schiebetür, Glas, blau
Nobo
1902566
ab € 279,20*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 12xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Nobo
1902574
ab € 278,58*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 12xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas,weiß
Nobo
1902570
ab € 265,53*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 15xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas,weiß
Nobo
1902609
ab € 374,20*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Nobo
1902575
ab € 369,63*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas,weiß
Nobo
1902571
ab € 371,83*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 27xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas,weiß
Nobo
1902572
ab € 446,26*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 4xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Nobo
1902561
ab € 62,25*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902557
ab € 56,61*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Nobo
1902555
ab € 107,18*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Kork, Klapptür, Glas, kork
Nobo
1902562
ab € 86,48*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902558
ab € 70,15*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, blau
Nobo
1902565
ab € 181,48*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902559
ab € 106,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen