Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Tafel mit Bogenrahmen, Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 215 x 280 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1903778
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903778
EAN/GTIN:
     5028252344364
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
nobo weißwandtafel emailliert
Nobo Tafel mit Bogenrahmen, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium, schwarz/silber. Format: 215 x 280 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
28
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
schwarz/silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit gewölbtem Rahmen.
Breite der Tafel:
21,5
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903779
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.