Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Kombitafel Wochenplaner, Aluminium/Stahl/Kork, magnetisch, 585 x 190 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1903780
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903780
EAN/GTIN:
     5028252344418
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Nobo Kombitafel Wochenplaner, magnetisch. Kombitafel zur Planung wöchentlicher Aktivitäten. Am unteren Rand mit schmalem Korkstreifen für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Magnetische Oberfläche: Gute Löscheigenschaften und gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset und magnethaftendem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 585 x 190 mm. Farbe: Kork/grau.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset und magnethaftendem Marker mit Wischer
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
19
Breite der Tafel:
58.5
Ausführung der Zeiteinteilung:
Tage
Beschreibung der Besonderheiten:
Am unteren Rand mit schmalem Korkstreifen für die Verwendung von Pinnwandnadeln.
Tafel beschreibbar:
Nein
Abmessung des Rasters:
1x1
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Produktverwendung:
Woche
Farbe:
kork/grau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.