Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Kork-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, kork
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1903966
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1903966
EAN/GTIN:
5028252619318
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Strapazierfähig und haltbar. Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
gepresster Naturkork
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Strapazierfähig und haltbar. Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden. Befestigung durch Eckmontage.
Breite der Tafel:
150
Farbe:
kork
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
100
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
pinnwand kork 2x1m
,
hafttafel braun
,
hafttafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kork-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Nobo
1903961
ab € 39,51*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, kork
Nobo
1903997
ab € 100,06*
Ähnlich
Kork-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Nobo
1903960
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen