| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1904100 Herst.-Nr.: 1904100 EAN/GTIN: 5028252477291 |
| |
|
| | |
| Nobo Tafelwischer. Speziell für Tafeln, Flipcharts und Präsentationstafeln aus Glas. Magnetisch. Für die trockene Tafelreinigung. Mit integrierten, starken Seltenerdmagneten. Mit doppelseitiger Wischerfläche für schwer entfernbare Tinte und Schmutz. Wischerfläche ist handwaschbar. Ergonomisch geformter Griff. Lieferung inklusiver Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Material: Kunststoff/grauer Löschfilz. Format: 42 x 200 x 58 mm. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Speziell für Tafeln, Flipcharts und Präsentationstafeln aus Glas. Mit integrierten, starken Seltenerdmagneten. Mit doppelseitiger Wischerfläche. Wischerfläche ist handwaschbar. Ergonomisch geformter Griff. Inklusive Marker und einem Satz Glasmagnete. | Höhe: | 20 | Farbe: | grau | magnethaftend: | Ja | Gehäusefarbe: | silber | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Länge: | 5.8 | Werkstoff: | Löschfilz | Breite: | 4.2 | nachfüllbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffradierer, Schaumradierer, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, nobo flipchart, flip chart, flipchart grau |
| | |
| |