Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Folie Instant Kariert, 800 x 600 mm, 25 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905157
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905157
EAN/GTIN:
     5028252499859
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Whiteboard-Folie
Whiteboardfolie
Nobo Folie Instant Kariert. Die elektrostatische Folie haftet auf jeder Oberfläche. Sie läßt sich rückstandslos entfernen oder neu positionieren. Langlebige und wiederverwendbare Folie. Trocken abwischbar. Die Blätter sind abreißbar. Format: 800 x 600 mn. Inhalt: 25 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
elektrostatische Folie
Lieferumfang:
25 Blatt
Breite der Tafel:
80
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
weiß
Material des Rahmens:
rahmenlos
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Kariert. Die elektrostatische Folie haftet auf jeder Oberfläche. Sie läßt sich rückstandslos entfernen oder neu positionieren. Langlebige und wiederverwendbare Folie. Trocken abwischbar. Die Blätter sind abreißbar.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,9684* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905158
ab € 24,15*
Zubehör
Nobo
1905156
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.