Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905235
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905235
EAN/GTIN:
     5028252505130
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Emaille Öko, magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
90
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905236
ab € 144,66*
Zubehör
Nobo
1905234
ab € 41,88*
Zubehör
Nobo
1905237
ab € 230,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.