Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchart-Papier
>
Flipchartblock
>
Artikel
Flipchartblock Blanko, 650 x 955mm, 50 Blatt, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915100
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915100
EAN/GTIN:
5028252591270
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Nobo Flipchartblock Blanko. 50 Blatt. Format: 650 x 955 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
perforiert:
Ja
Breite:
65
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
50
Farbe:
weiß
Länge:
0.955
Höhe:
1
Ausführung des Papiertyps:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Lochung:
Universallochung
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flipchart-Papier
,
Flipchartpapier
,
flipchartpapier 70g blanko
,
flipchart papier
,
flipchart-papier blanko
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3108* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen