Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1915202
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915202
EAN/GTIN:
     5028252608749
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe der Tafel:
45
Breite der Tafel:
60
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
rot
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1904067
ab € 39,49*
Ähnlich
Nobo
1904068
ab € 88,39*
Ähnlich
Nobo
1904066
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.