Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915225
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915225
EAN/GTIN:
5028252608978
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Impression Pro. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente
Garantiedauer:
10 Jahre
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungselemente
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
beidseitig verwendbar:
Nein
Höhe der Tafel:
45
Breite der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Aluminium
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
filz-pinnwand 90x60cm
,
filz pinnwand
,
memo-board blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Nobo
1915227
ab € 49,77*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Nobo
1915221
ab € 50,03*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Nobo
1915228
ab € 123,30*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Nobo
1915222
ab € 123,21*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Nobo
1915219
ab € 24,28*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Nobo
1915226
ab € 31,79*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Nobo
1915220
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen