Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915269
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915269
EAN/GTIN:
     5028252609456
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard nobo silberne rahmen
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 600 x 450 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
45
Breite der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Garantiedauer:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, nobo weisswandtafeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915253
ab € 31,33*
Ähnlich
Nobo
1915254
ab € 43,99*
Ähnlich
Nobo
1915255
ab € 76,34*
Ähnlich
Nobo
1915256
ab € 144,97*
Ähnlich
Nobo
1915257
ab € 185,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.