Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Artikel
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915304
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915304
EAN/GTIN:
5028252611268
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Nobo Magnet rund 32 mm. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
35
Durchmesser:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen.
Farbe:
sortiert
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Rundmagnet
,
haftmagnet ø 32mm farbig sortiert 10st
,
magnet board
,
magnet-tafel nobo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, blau
Nobo
1915299
ab € 2,81*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, gelb
Nobo
1915302
ab € 2,69*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, grün
Nobo
1915303
ab € 2,69*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, rot
Nobo
1915300
ab € 2,81*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, schwarz
Nobo
1915298
ab € 2,81*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, weiß
Nobo
1915301
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen