Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Magnet rund, 38 mm, extra stark 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915313
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915313
EAN/GTIN:
     5028252611350
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Nobo Magnet rund 38 mm extra stark. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Durchmesser: 38 mm extra stark. Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Durchmesser:
38
Tragfähigkeit:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915316
ab € 4,90*
Ähnlich
Nobo
1915317
ab € 5,04*
Ähnlich
Nobo
1915314
ab € 5,05*
Ähnlich
Nobo
1915312
ab € 5,05*
Ähnlich
Nobo
1915318
ab € 5,03*
Ähnlich
Nobo
1915315
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.