Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915327
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915327
EAN/GTIN:
     5028252611497
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 8 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Mit strapazierfähiger, farbechter Textilrückwand (BS1006). Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 923 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Schloss vorhanden:
Ja
Höhe:
66.7
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
92.3
Tiefe:
4.3
magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 8 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Tür. Microfaserpad auswechselbar. Die Front ist komplett herunterklappbar. Mit farbechter Textilrückwand (BS1006). Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Material des Rahmens:
Aluminium
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Farbe:
blau
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Ausführung der Tür:
Klapptür
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915337
ab € 265,80*
Ähnlich
Nobo
1915334
ab € 394,91*
Ähnlich
Nobo
1915338
ab € 396,15*
Ähnlich
Nobo
1915335
ab € 443,40*
Ähnlich
Nobo
1915339
ab € 445,01*
Ähnlich
Nobo
1915328
ab € 110,42*
Ähnlich
Nobo
1915329
ab € 130,57*
Ähnlich
Nobo
1915336
ab € 180,27*
Ähnlich
Nobo
1915330
ab € 139,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.