Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915336
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915336
EAN/GTIN:
     5028252611589
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 8 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit platzsparenden, abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Mit strapazierfähiger, farbechter Textilrückwand (BS1006). Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit 2 Sicherheitsschlössern. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 922 x 665 x 63 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
6.3
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Höhe:
66.5
magnethaftend:
Nein
Breite:
92.2
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 8 x DIN A4. Mit Filzwand. Mit abschließbaren Schiebetüren. Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915337
ab € 266,69*
Ähnlich
Nobo
1915334
ab € 395,36*
Ähnlich
Nobo
1915338
ab € 394,74*
Ähnlich
Nobo
1915335
ab € 443,30*
Ähnlich
Nobo
1915339
ab € 442,82*
Ähnlich
Nobo
1915328
ab € 109,62*
Ähnlich
Nobo
1915327
ab € 130,11*
Ähnlich
Nobo
1915329
ab € 130,21*
Ähnlich
Nobo
1915330
ab € 139,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.