Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-1915381
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915381
EAN/GTIN:
     5028252612869
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Liquid Ink Boardmarker. Mit Rundspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards, Flipcharts und OHP-Folien. Leicht fließende Tinte. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 3 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert:je 1 x gelb, pink, rot, orange, blau, dunkelblau, grün, lila, braun, schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
soritert: rot, blau, grün, schwraz
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Strichstärke:
3 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards, Flipcharts und OHP-Folien. Leicht fließende Tinte. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915378
ab € 11,32*
Ähnlich
Nobo
1915380
ab € 11,38*
Ähnlich
Nobo
1915379
ab € 11,36*
Ähnlich
Nobo
1915377
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.