Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915438
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915438
EAN/GTIN:
     5028252613439
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915455
ab € 52,99*
Ähnlich
Nobo
1904071
ab € 50,44*
Ähnlich
Nobo
1915559
ab € 68,87*
Ähnlich
Nobo
1915456
ab € 74,41*
Ähnlich
Nobo
1915439
ab € 107,68*
Ähnlich
Nobo
1915201
ab € 15,95*
Ähnlich
Nobo
1915203
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.