Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915449
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915449
EAN/GTIN:
     5028252615693
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 1200 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915487
ab € 98,36*
Ähnlich
Nobo
1915450
ab € 97,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.