Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915451
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915451
EAN/GTIN:
     5028252615716
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
25 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
90
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915453
ab € 82,25*
Ähnlich
Nobo
1915475
ab € 146,44*
Ähnlich
Nobo
1915446
ab € 157,97*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 193,52*
Ähnlich
Nobo
1915448
ab € 236,31*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.