Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915452
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915452
EAN/GTIN:
     5028252615723
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1200 x 1200 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915197
ab € 58,31*
Ähnlich
Nobo
1915196
ab € 41,35*
Ähnlich
Nobo
1915198
ab € 77,46*
Ähnlich
Nobo
1915199
ab € 106,94*
Ähnlich
Nobo
1915200
ab € 113,20*
Ähnlich
Nobo
1915194
ab € 20,25*
Ähnlich
Nobo
1915195
ab € 27,01*
Ähnlich
Nobo
1915486
ab € 98,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.