| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1915566 Herst.-Nr.: 1915566 EAN/GTIN: 5028252620567 |
| |
|
| | |
| Nobo Move & Meet Whiteboard Starter Kit, 7 Teile. Bestehend aus: 1 x 1901435, 1 x 1915297, 1 x 1915304, 2 x 1915324, 1 x 1915381, 1 x 1915393. Format: 315 x 65 x 485 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Whiteboard Starter Kit, 7 Teile. Bestehend aus: 1 x 1901435, 1 x 1915297, 1 x 1915304, 2 x 1915324, 1 x 1915381, 1 x 1915393. | schnelltrocknend: | Nein | Ausführung des Reinigungsproduktes: | diverse |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, nobo weisswandtafeln, flipchart marker, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| |