Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notiztafel Acryl, A4, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notiztafel Acryl, A4, glasklar
Notiztafel Acryl, A4, glasklar
Notiztafel Acryl, A4, glasklar
Notiztafel Acryl, A4, glasklar
Notiztafel Acryl, A4, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915612
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915612
EAN/GTIN:
     5028252621021
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Notiztafel Acryl A4. Mit Durchsteckhalterungen für eine optimale, schräge Schreibposition. Für den Schreibtich zum Festhalten von Notizen, Gedanken oder wichtigen Terminen. Rahmenlos. Leicht zu reinigende, trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive 1 Nobo Marker. Material: Acryl. Format: 210 x 297 x 205 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
21
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
30
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
glasklar
Oberflächenbeschaffenheit:
Acryl
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4. Mit Durchsteckhalterungen für eine optimale, schräge Schreibposition. Inklusive 1 Nobo Marker.
Garantiedauer:
1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.