Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Notiztafel mit Griffloch Acryl, A4, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915613
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915613
EAN/GTIN:
     5028252621038
Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
Hafttafel
Memo-Board
Memo-Tafel
Nobo Notiztafel mit Griffloch Acryl A4. Tragbare Notiztafel mit integriertem Griffloch. Für Schreibtich oder mobilen Einsatz zum Festhalten von Notizen, Gedanken oder wichtigen Terminen. Rahmenlos. Leicht zu reinigende, trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive 1 Nobo Marker. Material: Acryl. Format: 210 x 297 x 8 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4. Tragbare Notiztafel mit integriertem Griffloch. Inklusive 1 Nobo Marker.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
1 Jahr
Farbe:
glasklar
Höhe der Tafel:
30
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
21
Raster vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Acryl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.