| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1915644 Herst.-Nr.: 1915644 EAN/GTIN: 5028252632607 |
| |
|
| | |
| Nobo Flipchart Mobil Move & Meet Stahl. Tragbares Whiteboard kann auf dem Schreibtisch oder auf dem Stativ im Quer- oder Hochformat verwendet werden. Mit ausziehbaren Armen. Doppelseitig: beide Seiten sind magnetisch/beschreibbar. Eckiger Fuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Stufenlos höhenverstellbar. Mit abgerundeten Ecken. Mit abnehmbarer Stifteablage. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und einem Whiteboard-Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Format: 680 x 1040 mm. Gesamthöhe: 1447 mm. 15 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Rahmenfarbe: grau. Farbe Oberfläche: weiß. Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | 2 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | Farbe des Gestells: | grau | Masse (Gewicht): | 9 | Tafel magnethaftend: | Ja | Ausführung des Fußes: | eckig mit 4 Lenkrollen | Werkstoff: | Stahl | Ablageschale vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Stativform: | Teleskop | Abmessung der Standfläche: | 600 x 400 | Breite der Tafel: | 68 | Gesamthöhe: | 1447 | Anzahl der Arme: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Tragbare Tafel für Schreibtisch oder Stativ. Verwendbar im Hoch- und Querformat. | Höhe der Tafel: | 104 | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Tafel beschreibbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |