Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915699
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915699
EAN/GTIN:
5028252642347
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Nobo Posterrahmen. Selbstklebend. Magnetisch. Für die sichere Anbringung von Plakaten, Schildern und Informationen. Mit selbstklebender Rückseite für die Anbringung auf flachen Oberflächen. Mit Magnetstreifen an der Unterseite des Rahmens für einen schnellen und einfachen Wechsel des Inhalts. Zur Verwengung im Hoch- und Querformat. Matte, abwischbare Abdeckung. Mit farbigem Rand. Material: PP-Folie, 2,5 mm. Format: für DIN A3, 470 x 650. Inhalt: 2 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Farbe:
silber
Höhe:
650
Breite:
470
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit selbstklebender Rückseite für die Anbringung auf flachen Oberflächen. Mit Magnetstreifen an der Unterseite des Rahmens für einen einfachen Wechsel des Inhalts. Zur Verwengung im Hoch- und Querformat. Matte, abwischbare Abdeckung. Mit farbigem Rand.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
magnetrahmen a3 silber
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Nobo
1915698
ab € 20,85*
Sonstiges
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, schwarz
Nobo
1915700
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen