Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-19243001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19243001
EAN/GTIN:
     4002432392032
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA® Active, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm. Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Kaufmännische Heftung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha, Alpha Active
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Flächenmasse des Papiers:
275
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,476*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,86*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.