Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     52NSZ-43013-12
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19853015
EAN/GTIN:
     4002432332212
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
275
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 7,01*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 7,27*
2 Tage
88
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,87*
€ 7,61*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 8,91*
8 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,2748*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,59*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,02*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,11*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,81*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.