Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 3 Blatt, sw
Artikel-Nr.:
     C1011-2020128EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020128EU
EAN/GTIN:
     5028252615327
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 3 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 4 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 60 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,2 kg. Format: 170 x 302 x 321 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
4.2
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Netzspannung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Tiefe:
321
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
3
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Touch-Control. LED-Warnleuchte für Überhitzung. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Höhe:
302
Schnittgeschwindigkeit:
30
Rauminhalt für Schnittgut:
10
Breite:
170
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020131EU
ab € 92,16*
Ähnlich
Rexel
2020129EU
ab € 97,22*
Ähnlich
Rexel
2020133EU
ab € 138,95*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.