Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Artikel-Nr.:
     C1011-2020131EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020131EU
EAN/GTIN:
     5028252616935
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 3 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 4 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 80 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,3 kg. Format: 191 x 283 x 325 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Touch-Control. LED-Warnleuchte für Überhitzung. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Tiefe:
325
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Höhe:
283
Farbe:
schwarz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Netzspannung:
230
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Masse (Gewicht):
4.2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
3
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
30
Rauminhalt für Schnittgut:
10
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Breite:
191
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020128EU
ab € 83,13*
Ähnlich
Rexel
2020129EU
ab € 97,50*
Ähnlich
Rexel
2020133EU
ab € 138,67*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.