Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225X P4, Partikelschnitt, 225 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2020225XEU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2020225XEU
EAN/GTIN:
5028252613910
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 225X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 30 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 225 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 248 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 25 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 500 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 15 kg. Format: 415 x 735 x 465 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
465
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
225
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
415
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
400
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Höhe:
735
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
Farbe:
schwarz
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Masse (Gewicht):
15
Schnittgeschwindigkeit:
37
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Netzspannung:
230
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
248
Kabel inbegriffen:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
rexel aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
abteilungs aktenvernichter 60liter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 427,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 12St
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 20St
Rexel
2101949
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen