Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020300XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020300XEU
EAN/GTIN:
     5028252613934
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 300X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 300 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 330 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 25 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 500 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 18,7 kg. Format: 465 x 735 x 490 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
18.7
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Leistungsaufnahme des Motors:
400
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
415
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Höhe:
735
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
330
Schnittgeschwindigkeit:
37
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Tiefe:
465
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Netzspannung:
230
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,63*
€ 656,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,20*
€ 641,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 534,63*
€ 636,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,42*
€ 614,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,59*
€ 598,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
492762
ab € 23,54*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.