Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020750XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020750XEU
EAN/GTIN:
     5028252613972
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 750X P4. Elektrischer Aktenvernichter für große Abteilungen oder Büros ab 20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 750 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 825 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 20 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 21 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 30 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 140 Liter / 1100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 700 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 44 kg. Format: 510 x 1062 x 570 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
825
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
44
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Tiefe:
570
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
750
Höhe:
1062
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Breite:
510
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse. Robuster Unterschrank mit Abfallbehälter. Tür mit Beutelspender.
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.745,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,68*
€ 2.182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,74*
€ 2.148,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.794,77*
€ 2.135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,72*
€ 2.102,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.758,82*
€ 2.093,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,45*
€ 2.085,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,83*
€ 2.077,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,67*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.