Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP418+, Partikelschnitt, 18 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2021418XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021418XEU
EAN/GTIN:
     5028252625593
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Momentum Extra XP418+ P-4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 18 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 19 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 35 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 45 Liter / 400 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 475 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 28,9 kg. Format: 445 x 675 x 479 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Tiefe:
479
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Masse (Gewicht):
28,9
Höhe:
675
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
445
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Rauminhalt für Schnittgut:
45
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Garantie gewährt:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
35
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme des Motors:
475
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,05*
€ 750,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 587,17*
€ 698,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,59*
€ 686,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 573,03*
€ 681,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,90*
€ 673,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,87*
€ 650,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021512MEU
ab € 596,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.