Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+, Mikro-Partikelschnitt, 14 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2021514MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021514MEU
EAN/GTIN:
     5028252625623
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Momentum Extra XP514+ P-5. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 14 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 15 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 700 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 550 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 34 kg. Format: 512 x 722 x 457 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
550
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
457
Höhe:
722
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Masse (Gewicht):
34
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Breite:
512
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Schnittgeschwindigkeit:
30
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Rauminhalt für Schnittgut:
45
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Schnittart:
Partikelschnitt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
Farbe:
schwarz
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,76*
€ 837,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,73*
€ 799,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,57*
€ 783,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 655,16*
€ 779,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,03*
€ 772,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021421XEU
ab € 596,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.