Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP516+, Mikro-Partikelschnitt, 16 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2021516MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021516MEU
EAN/GTIN:
     5028252625647
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Momentum Extra XP516+ P-5. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit mehr als 10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 16 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 17 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 85 Liter / 950 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 575 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 37 kg. Format: 512 x 877 x 457 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230
Breite:
512
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Leistungsaufnahme des Motors:
575
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
Höhe:
877
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Masse (Gewicht):
37
Schnittgeschwindigkeit:
30
Rauminhalt für Schnittgut:
85
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Tiefe:
457
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,13*
€ 904,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,83*
€ 876,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 731,32*
€ 870,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,10*
€ 859,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,04*
€ 830,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.