Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-20679830
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20679830
EAN/GTIN:
     7313466798309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, mit Oberlademechanik, 3 mögliche Abstellpositionen, mit Gummigriffen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 60mm. Material: ABS-Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
20
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, 3 mögliche Abstellpositionen, mit Gummigriffen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Farbe:
schwarz
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Zubehör
Rapid
20679850
ab € 6,88*
Zubehör
Rapid
20679831
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.