Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Artikel
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-20679831
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
20679831
EAN/GTIN:
7313466798316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, mit Oberlademechanik, 3 mögliche Abstellpositionen, mit Gummigriffen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 60mm. Material: ABS-Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, 3 mögliche Abstellpositionen, mit Gummigriffen
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
20
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Farbe:
blau
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
heftgerät 20 blatt blau
,
bostitch
,
bürohefter blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte Rapid Strong 26/6 1000 Heftklammern
Esselte
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid 24855800 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapid
24855800
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid 24859900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Zubehör
StandUP Heftgerät Ultimate NXT Titanium, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Rapid
20679830
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen