Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 24859900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 24859900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 24859900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97228309
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24859900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
24/6
Schenkellänge
6 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Verzinktes Metall
Ja
Kapazität
5000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Metall
Produktfarbe
Silber
Heftkapazität
30 Blätter
Geeignet für Materialien
Papier
Kompatibilität
for F30, FM32, Freeze, S1, S17, S27, S30, S50
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
5000537
ab € 11,59*
Ähnlich
Rapid
5000538
ab € 11,83*
Ähnlich
Rapid
5000540
ab € 10,10*
Ähnlich
Rapid
5000541
ab € 10,15*
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Ähnlich
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,15*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,14*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,53*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 8,038*
Ähnlich
Rapesco
S24602Z3
ab € 0,98*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,606*
Ähnlich
Maped
324401
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.