Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Falthülse Viereck, Wellpappe, hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-20957
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
20957
EAN/GTIN:
4001536209574
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Esselte Falthülse Viereck. Platz sparend stapelbar, faltbar, mit Verschlussklappen-Symbol zur Inhaltsangabe (+ =gefüllt, -= leer). Material: stabile Wellpappe. Format: 758 x 79 x 79 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
75
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
750
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
grau
Höhe:
75
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Falthülse
,
Pappversandhülse
,
Planversandhülse
,
Posterkarton
,
Versandhülsen
,
Wellpapp Versandhülse
,
Wellpappe Versandhülse
,
lange Kartons
,
falthülse wellpappe
,
falthülse viereckig
,
falthülse esselte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archivcontainer mit Klappdeckel, A4, Wellpappe, weiß
Esselte
128911
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen