Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Dokumententasche Ice, A5, PP, 5 Stück, klar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2101658
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2101658
EAN/GTIN:
5028252189552
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumententasche Ice. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A5. Verschluß mit Druckknopf. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 100 Blatt. Format: 220 x 180 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Breite:
220
max. Füllhöhe an Papier:
100
Farbe:
klar
Verwendung für Papierformate:
A5
Werkstoff:
PP
Höhe:
180
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
PP-Beutel
,
dokumentenmappe a5 glasklar
,
einschlagmappe a5
,
einschlagmappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dokumentenmappe, A3, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
16131WH
ab € 15,04*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, blau
Rexel
16129BU
ab € 1,38*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 6 Stück, sortiert
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen