Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Mercury RDM1150, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 11 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2102425EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102425EU
EAN/GTIN:
5028252063159
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury RDM1150. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 11 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 12 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 1,9 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 50 Liter / 500 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 250 mm. Leistungsaufnahme: 795 Watt. Geräuschpegel: ca. 65 DbA. Gewicht: 30,7 kg. Format: 480 x 676 x 370 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Schnittgeschwindigkeit:
75
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Eingabebreite für die Materialzuführung:
250
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
480
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Farbe:
schwarz
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Leistungsaufnahme des Motors:
795
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Höhe:
676
Rauminhalt für Schnittgut:
50
Artikelbezeichnung:
Mercury RDM1150
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
370
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
15
Masse (Gewicht):
30.7
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
großmengen shredder p-5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,65*
€ 1.282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,38*
€ 1.270,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.060,73*
€ 1.262,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,43*
€ 1.245,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.040,99*
€ 1.238,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,32*
€ 1.230,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,57*
€ 1.208,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 50l, 50St
Rexel
2102441
ab € 119,88*
Zubehör
Plastikabfallsack AS1000, 115l, 100St
Rexel
40070
ab € 51,80*
Zubehör
Öl für Aktenvernichter, 473ml
Rexel
1760049
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen